コイズミ照明
コイズミ照明の 照明器具
コイズミ照明の 住宅・店舗照明
コイズミ照明の ダウンライト
高気密SBダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72104159
品番
AD1009W27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
26VA(100V)
質量(kg)
0.7
材質(本体)
アルミダイカスト・パウダリーホワイト塗装
穴径(Φmm)
(埋込)100
消費電力(W)
14.5
ランプ
LED
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
110
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
1250
RoHS指令(10物質対応)
対応
出幅(mm)
3
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
82
埋込高(mm)
77
調光範囲
約1〜100%
取付必要高(mm)
115(材厚5〜13未満時)、125(材厚13〜25時)
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません
※照射近接限度10cm
※適合調光器別売