高気密SBダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72104168 品番AD1009W35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様26VA(100V) 質量(kg)0.7 材質(本体)アルミダイカスト・パウダリーホワイト塗装 穴径(Φmm)(埋込)100 消費電力(W)14.5 ランプLED 色温度(K)3500 幅(Φmm)110 光源寿命40000時間 光束(Lm)1325 RoHS指令(10物質対応)対応 出幅(mm)3 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 埋込高(mm)77 調光範囲約1〜100% 取付必要高(mm)115(材厚5〜13未満時)、125(材厚13〜25時)
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません
※照射近接限度10cm
※適合調光器別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする