コイズミ照明
コイズミ照明の 照明器具
コイズミ照明の 住宅・店舗照明
コイズミ照明の ダウンライト
高気密SBダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72104186
品番
AD1282W27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
11VA(100V)
質量(kg)
0.3
材質(本体)
鋼・ファインホワイト塗装
穴径(Φmm)
(埋込)100
消費電力(W)
6.8
ランプ
LED
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
110
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
750
RoHS指令(10物質対応)
対応
出幅(mm)
4
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
93
埋込高(mm)
65
取付必要高(mm)
70
取付可能天井厚(mm)
5〜25
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません
※照射近接限度10cm
※調光器併用不可