高気密SBダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72104195 品番AD1283W27
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様7VA(100V) 質量(kg)0.3 材質(本体)鋼・ファインホワイト塗装 穴径(Φmm)(埋込)100 消費電力(W)4.1 ランプLED 色温度(K)2700 幅(Φmm)110 光源寿命40000時間 光束(Lm)470 RoHS指令(10物質対応)対応 出幅(mm)4 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 埋込高(mm)65 取付必要高(mm)70 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません
※照射近接限度10cm
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする