高気密SBダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72104211 品番AD7200B27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様7VA(100V) 質量(kg)0.2 材質(本体)アルミダイカスト・ブラック塗装 穴径(Φmm)(埋込)100 消費電力(W)4.1 ランプLED 色温度(K)2700 幅(Φmm)110 光源寿命40000時間 光束(Lm)395 RoHS指令(10物質対応)対応 出幅(mm)3 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 埋込高(mm)65 取付必要高(mm)68 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません
※照射近接限度10cm
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする