IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の プライヤ
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の ウォーターポンププライヤ
ダイヤモンドバイスモータ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
72104351
品番
DVM-190DG
参考基準価格(税別)
¥5,090
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
先端アヤメ形状×3点保持
これが掴みの決定版
狭所を制し、幅広まで逃がさない
用途
Rピン、割ピン、エレクトロタップ、板材の保持に
材質
本体:クロームバナジウム鋼 柄部:PVC コーティング 表面処理:黒染め
長さ(mm)
頭部:46
厚さ(mm)
頭部:9
寸法(mm)
190
全長(mm)
193
質量(g)
160
切断能力(Φmm) 軟線
2
柄幅(mm)
33.5
パイプ外径(Φmm)
6〜48
注意
※アヤメ形状とは:溝が交差する網目のような模様であり、ダイヤモンド形状の模様を作り出す加工方法です。
※ この模様はスベリ止め効果が高いため、対象物をしっかりつかみ、作業効率が上がります。