※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GMP-3600 ポータブル電源 エネリカ モトユキ 72104378 GMP-3600 ポータブル電源 エネリカ モトユキ 72104378 GMP-3600 ポータブル電源 エネリカ モトユキ 72104378 GMP-3600 ポータブル電源 エネリカ モトユキ 72104378

ポータブル電源 エネリカ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72104378 品番GMP-3600
参考基準価格(税別)¥468,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

定格3600Wの大容量出力で、現場で使用される高負荷機器にも対応できる余裕ある設計。モーター工具や電子制御機器も安定して使用できます。
充電しやすさを高めた実用設計。充電電力を使用環境に合わせて調整可能。ブレーカー遮断を防ぎながら、家庭・現場で確実に充電できます。ケーブル1本で充電でき、取り扱いも簡単です。
安全性と長寿命を両立した車載グレードのリン酸鉄リチウム電池(3072Wh)を採用。約3500サイクル後も容量80%を維持する長寿命設計で、業務用途でも安心して使用できます。
停電・非常時にも対応する電源機能。UPS機能を搭載し、停電時も自動で供給を維持。
拡張性と多様な出力に対応。ソーラー充電にも対応し、増設バッテリー接続による容量拡張も可能。AC/DC/USB/PD100Wなど、多系統出力で幅広い用途に対応。

用途現場作業、防災、アウトドア、BCP対策 などに 仕様USB-A出力ポート×4/USB-C出力ポート×2/XT60出力ポート×1/シガーソケット出力×1/DC 5525 出力×1/無線充電×2/BS-U20×4/TT30-R×1/MJ25(3+2)×1/5521×1/XT60×2 質量(kg)36 使用温度(℃)0〜45(充電)/-20〜45(給電) バッテリーLiFePO4(80%まで3500+サイクル) 充電時間(時間)2.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)44.5×31×35 バッテリー容量(Wh)3072(51.2V60Ah)
注意
※本体を保管する際は、低温・高温・高湿度の場所を避けてください。
※本製品は防水機能がありません。水濡れに厳重にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする