商品本体

Brake Hold Jumper

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 メーカートヨタ 適合型式#90W・#95W 主な適合車種ノア・ヴォクシー 注文コード72104631 品番15828
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品はメーカー・適合型式・主な適合車種21種類から選べます 他の種類を見る

ブレーキを踏まなくても停止状態を保持するブレーキホールド機能を、自動的にON/OFF制御可能な「ブレーキホールドジャンパー」。
配線の接続に必要なショートパーツ類を同梱。
ノーマル復帰機能を搭載。
ブレーキホールドジャンパーが不要な場合には、簡単な操作で純正の制御に戻すことができます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×40×14 メーカートヨタ 主な適合車種ノア・ヴォクシー 適合型式#90W・#95W
関連資料:適合表(0.21MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする