商品本体

SmaThroX SXSX1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72105121 品番SXSC3
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は付属品など19種類から選べます 他の種類を見る

リーズナブルかつスマートな取り付けが可能なスロットルコントローラー「スマスロ」が進化して登場。
超小型スイッチでON/OFF操作が可能。本体のロータリースイッチで10種類のレスポンスにお好みで調整できます。
スイッチはそのままの取り付けのほか、専用スイッチアダプターとサービスパネルアダプター(対応車種のみ※)を付属。
省電力回路採用により、+12V電源配線不要の完全カプラーオン設計。
新たに採用した高性能フルマイコンのダイレクト制御により、従来の「スマスロ」と比べ、車両のアクセル信号に対する追従性と応答性が向上、アクセル操作に対する加減速の変化がより滑らかになります。
スイッチ操作でエンジン始動時のON/OFFスタート設定の切り替えが可能。
リバースキャンセルハーネス(別売)を接続することで、リバースギアに入れた際に自動的にノーマル復帰するセーフティ機能を利用可能。
従来モデルからの進化ポイント
本体ユニットのモード切り替えロータリースイッチとハーネス接続面を分け、ユニット取り付け時のスマートさを向上。
ブザーの搭載で、初期設定や操作時のわかりやすさが向上。
新設計の制御回路により、従来の「スマスロ」では対応できなかった車種にも対応。
リバースキャンセルハーネス(別売)を接続しなくても、スイッチ操作でエンジン始動時のON/OFFスタート設定の切り替えが可能に。
リバースキャンセルハーネス(別売)の接続をギボシ式からカプラー式に変更し、よりスマートな取り付けが可能に。

適合メーカースズキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする