画像準備中

変換アダプタ USB TypeC-HDMI

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72105279 品番AD-ALCMST2HDPD
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンから2台のHDMIディスプレイやテレビなどに映像・音声を出力することができる変換アダプタです。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
2台のディスプレイへの拡張出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面への拡張出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。
2台のディスプレイへの複製出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面に同じ画面出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。
PDアダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)接続にも対応しており、本製品経由でパソコン本体に充電することもできます。※100WまでのPDアダプタに対応します。
ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。

注意
※パソコンのType-CポートがDP1.4以上であり、DSCモードに対応している必要があります。DP1.4、DSCモードに対応しない場合、最大画面数への出力ができないことがあります。
※全てのディスプレイ、ノートパソコン画面が表示する画面の解像度に対応している必要があります。
※Windows OSのみ対応 macOSには非対応です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする