曜日別特売
BAG-MAIL4R キャリングバッグ メールポーチ 帆布 サンワサプライ 72105401

BAG-MAIL4R キャリングバッグ メールポーチ 帆布 サンワサプライ 72105401
BAG-MAIL4R キャリングバッグ メールポーチ 帆布 サンワサプライ 72105401
BAG-MAIL4R キャリングバッグ メールポーチ 帆布 サンワサプライ 72105401
BAG-MAIL4R キャリングバッグ メールポーチ 帆布 サンワサプライ 72105401
BAG-MAIL4R キャリングバッグ メールポーチ 帆布 サンワサプライ 72105401
BAG-MAIL4R キャリングバッグ メールポーチ 帆布 サンワサプライ 72105401
BAG-MAIL4R キャリングバッグ メールポーチ 帆布 サンワサプライ 72105401
BAG-MAIL4R キャリングバッグ メールポーチ 帆布 サンワサプライ 72105401
BAG-MAIL4R キャリングバッグ メールポーチ 帆布 サンワサプライ 72105401
BAG-MAIL4R キャリングバッグ メールポーチ 帆布 サンワサプライ 72105401
BAG-MAIL4R キャリングバッグ メールポーチ 帆布 サンワサプライ 72105401
BAG-MAIL4R キャリングバッグ メールポーチ 帆布 サンワサプライ 72105401
BAG-MAIL4R キャリングバッグ メールポーチ 帆布 サンワサプライ 72105401
BAG-MAIL4R キャリングバッグ メールポーチ 帆布 サンワサプライ 72105401
BAG-MAIL4R キャリングバッグ メールポーチ 帆布 サンワサプライ 72105401
BAG-MAIL4R キャリングバッグ メールポーチ 帆布 サンワサプライ 72105401
BAG-MAIL4R キャリングバッグ メールポーチ 帆布 サンワサプライ 72105401
BAG-MAIL4R キャリングバッグ メールポーチ 帆布 サンワサプライ 72105401
BAG-MAIL4R キャリングバッグ メールポーチ 帆布 サンワサプライ 72105401
BAG-MAIL4R キャリングバッグ メールポーチ 帆布 サンワサプライ 72105401

キャリングバッグ メールポーチ 帆布

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード72105401品番BAG-MAIL4R
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

メールバッグとしても防犯バッグとしても使えます。
丈夫で破れにくい8号帆布を使った日本製のポーチです。
送り状を入れてそのまま配送できます。
引き手が固定できる馬蹄錠金具付で直径10mmまでの鍵に対応します。
※サンワサプライ製のダイヤル錠大(SLE-4LN)や南京錠大(SLE-1LM、SLE-1L-1N)に対応します。
YKK製の丈夫な金属ファスナーを採用しています。

材質表装/8号帆布(弱撥水硬糊加工)レッド質量(g)370穴径(Φmm)鍵/10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×75×250内寸(幅W×高さH)(mm)クリアポケット/240×140気室数1気室撥水加工あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする