ケーブルタイ 面ファスナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72105428 品番CA-MF10BK
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

1本のテープにフックとループの両機能を備えた「フリーマジックR」で、どの面同士でもしっかり接着できます。
向きを選ばず固定できるため、配線やケーブル、小物の結束など、幅広い用途で活躍します。
専用カンが5個付属しており、テープを好みの長さにカットして、必要な分だけバンドとして使えます。
繰り返し使える面ファスナー素材で、工具不要。整理や収納の効率を高めたい場面に最適です。
幅25mm・長さ3mの使いやすいサイズで、家庭・オフィス・現場など多様なシーンに対応します。

セット内容本体×1、専用カン×5 材質面ファスナー/ポリエステル、専用カン/ポリアセタール 幅(mm)25 ブラック 長さ(m)3 入数(個)1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする