ケーブルカバー ナチュラル木目

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72105471 品番 CA-R50NM
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ケーブルを保護し、足をかける危険を予防します。ハードタイプのケーブルカバーです。
フローリングの雰囲気にマッチした美しい木目模様です。
ケーブルガイドの採用により、ケーブルの収納作業が簡単にできます。

セット内容本体×1 ※裏面に両面テープは付いていません。CA-TPシリーズなどをご使用ください。 材質PVC 幅(mm)50 木目※木目模様は製品毎に異なります。 質量(g)331 全長(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸/50×1000×12、内寸/24×1000×8 収容数ケーブル/4本(直径5〜6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする