セキュリティ eシリーズ Apple Mac mini M4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72106426 品番SLE-51SMM
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

Apple Mac mini M4の盗難を防止。VESA規格のネジ穴にも固定可能。
Apple Mac mini M4に取り付けて、盗難から防止します。
Mac miniを本体に差し込み、別売りのセキュリティワイヤーで固定するだけの簡単設置です。(3×7mm標準、2.5×6mmNanoスロット対応)
製品取り付け後、電源コード、コネクタ部分などはふさぎません。
Mac mini底面にある電源ボタンを押すこともできます。
べース部品にはVESA規格のネジ穴があり、モニター裏面にも付属のネジで固定できます。(75×75mm、100×100mm)

セット内容本体×1、ネジ×4本 質量(g)416 対応機種Apple Mac mini M4 使用可能機種Apple Mac mini M4 本体形状一体型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする