仕様●VCCI:対応●光学ズーム機能:あり●動画機能:「あり」+AVCHD 60i 17M(FH)/256GBメモリーカードで33時間15分 連続撮影可能時間は、1回につき最大約29分●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、バッテリーパック●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:専用通信回線設備等端末●電波法:適合●電波法備考:証明規則第2条第1項第19号に掲げる無線設備
有効画素数2420万画素
記録媒体MS PRO デュオ、MS PRO-HG デュオ、MS マイクロ(M2)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード、microSD メモリーカード、microSDHC メモリーカード、microSDXC メモリーカード
インターフェース[入出力端子]マルチ/マイクロUSB端子 、PCインターフェース、HDMIマイクロ端子(タイプD)、ブラビアリンク(HDMI機器制御)、4K動画/静止画出力、マルチインターフェースシュー 、マイク端子(3.5 mmステレオミニジャック)、ヘッドホン端子、NFC対応