画像準備中

RackExpansion RX1217RP 12ベイ拡張ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72107126 品番RX1217RP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

冗長電源モデル。対応機種は、RS4017xs+、RS3617xs+、RS3614xs+、RS3413xs+、RS3617xs、RS3617RPxs、RS3614(RP)xs、RS3412(RP)xs、RS3411(RP)xs、RS2416(RP)+、RS2414(RP)+、RS2212(RP)+、RS2211(RP)+

仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属ACケーブルが同法の対象項目●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:非対象:公衆回線に接続しないため●電波法備考:非対象:電波を発しない機器のため

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする