Synology(シノロジー)
Synology(シノロジー)の 外付けドライブ・ストレージ
Synology(シノロジー)の ネットワークストレージ(NAS)
Synology(シノロジー)の ネットワークストレージ(NAS)関連品
FS3017/RS18017xs+用2U12ベイ拡張ユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72107135
品番
RX1217sas
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属ACケーブルが同法の対象項目●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:非対象:公衆回線に接続しないため●電波法備考:非対象:電波を発しない機器のため