トップ
シリンジ ロック EOG滅菌済 個包装
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(25本)
容量(mL)
30
注文コード
72108298
品番
00936
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,680
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
相互接続防止コネクタ規格ISO80369-6対応のプラスチックシリンジです。
仕様
EOG滅菌済(個包装) ※ISO 80369-6対応品
容量(mL)
30
先端形状
ロック
アズワン品番
7-986-11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00085000021
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000