SS-20ESZ10 テルモシリンジ(R)色付押子タイプ 針なし SSシリーズ TERMO(テルモ) 72108578

SS-20ESZ10 テルモシリンジ(R)色付押子タイプ 針なし SSシリーズ TERMO(テルモ) 72108578
SS-20ESZ10 テルモシリンジ(R)色付押子タイプ 針なし SSシリーズ TERMO(テルモ) 72108578
SS-20ESZ10 テルモシリンジ(R)色付押子タイプ 針なし SSシリーズ TERMO(テルモ) 72108578

テルモシリンジ(R)色付押子タイプ 針なし SSシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量1箱(50本)
容量(mL)20(横口)
最小目盛(mL)1
アズワン品番9-1402-01
内容量1箱(50本)注文コード72108578品番SS-20ESZ10
参考基準価格(税別)¥4,450販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様
電子滅菌済
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/エラストマー
容量(mL)
20(横口)
最小目盛(mL)
1
コード
【JMDN】13929001
アズワン品番
9-1402-01
筒先
スリップチップ(横口)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00101000022
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

注射・輸液管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする