高田ベッド製作所
電動診察台α TB-1345 幅65×長さ190×高さ45~81cm
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
アイボリー
アイボリー
茶
ライムグリーン
クリーム
ライトブラウン
メディグリーン
オレンジ
スカイブルー
ライトブルー
メディブルー
抹茶
イエロー
ピンク
ライトグリーン
黒
白
レッド
グレー
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72110845
品番
TB-1345
参考基準価格(税別)
¥220,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
安心・安全でスッキリした足元を演出する無線フットスイッチを採用。
ゆったりサイズで優しい寝心地のかどまるマクラ(小高)を標準装備。
梱包がコンパクトで間口が狭くても搬入しやすい脚部現地取付タイプ。
仕様
【マット】耐次亜塩素酸、耐薬品、抗菌・防汚・難燃ビニルレザー張り
質量(kg)
50
色
アイボリー
フレーム
スチール粉体塗装仕上げ
耐荷重(kg)
300
アズワン品番
62-5019-66
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00231000031
医薬品医療機器等法
一般医療機器
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
65×190×45~81
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
北海道地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
離島
数量1以上のご注文
お送りできません