写真は運転席側

鉄製 サイド蝶番

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 表面処理三価メッキ 仕様外出し 注文コード72117021 品番42222533R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は表面処理・仕様など13種類から選べます 他の種類を見る
用途アオリ用 サイド蝶番 仕様外出し その他蝶番上部穴付き、蝶番下部穴無し 表面処理三価メッキ 勝手【左右設定】運転席側
関連資料:(0.02MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする