写真は運転席側
JB(日本ボデーパーツ工業)
JB(日本ボデーパーツ工業)の 蝶番・ヒンジ
JB(日本ボデーパーツ工業)の 蝶番
JB(日本ボデーパーツ工業)の 平蝶番
鉄製 サイド蝶番
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表面処理
三価メッキ
仕様
外出し
注文コード
72117066
品番
42235023
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
表面処理・仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
用途
アオリ用 サイド蝶番
仕様
外出し
その他
蝶番上部穴無し、蝶番下部穴無し
表面処理
三価メッキ
勝手
【左右設定】助手席側
関連資料:
(0.02MB)