MAG-LITE(マグライト)
MAG-LITE(マグライト)の 懐中電灯・ライト
MAG-LITE(マグライト)の ハンディタイプライト
懐中電灯 白熱灯
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72117118
品番
S2D015
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
耐衝撃性と防水性の高いライトで滑りにくい把手、ポリカーボネートのレンズ付。ライト後部のスプリングの下にスペア・バルブ付
付属品
バッテリ
長さ(mm)
254
質量(g)
674
保護等級
IP44、IP65
時間
ランタイム:10h
電球
白熱灯
使用電池
単1形乾電池(2個)
バッテリー数
2
直径(mm)
ヘッド:57
ビーム距離(m)
229
ビームタイプ
拡散型, スポット