付属品スタンド×1、台座×1、スタンド固定ネジ×4、ACアダプター×1、電源コード×1、六角レンチ×1、取り外し用スティック×1、リモコン×1、リモコンホルダー×1、単4電池(テスト用)×2、取扱説明書×1
仕様ワイヤレス:WI-Fi 2.4GHz/5.0GHz、Bluetooth V5.2
質量(kg)16
電源(V)AC100-240(50/60Hz)
消費電力(W)65
角度(°)上:約20、下:約20
表面処理アンチグレア
バッテリーリチウムイオン
メモリーRAM/8GB
使用時間新品の場合:約4.5時間
コントラスト比1000:1
解像度3840×2160
バッテリー電圧(V)11.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約62.7×37.2×130(スタンド有)
入力端子HDMI1系統(2.0対応)、USBType-C端子1系統(PD対応)、USB端子1系統(USB3.0)
視野角(左右:上下)約178度/178度
充電時間(時間)約3
スピーカーウーファー:15W、ミッドレンジ:20W、ツイーター:0.8+0.8W
バッテリー容量(mAh)9000
色(本体)ホワイト
OSAndroid14
高さ調整範囲(mm)200
リモコンワイヤレス(Bluetooth)
回転角度(°)左右:各90
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)240
モニターサイズ27型
パネル駆動方式AHVA
リフレッシュレート(Hz)60
ROMメモリー/128GB