RCB-890R リビングキャビネット アイリスオーヤマ 72117407 RCB-890R リビングキャビネット アイリスオーヤマ 72117407

リビングキャビネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72117407 品番 RCB-890R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

雑多な物をリビング一箇所に隠せる収納です。取っ手が目立たないフラットなデザインでスタイリッシュな空間。扉収納と引き出し収納大容量収納。可動棚付きのため、置くものに合わせて高さをカスタマイズできます。

材質背面板・引き出し底板部分:プリント紙化粧繊維板(MDF)、その他板:プリント紙化粧パーティクルボード ホワイト 耐荷重(kg)天板:10、可動・固定棚:5/枚、引き出し:3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×390×880 材質(取手)スチール(エポキシ粉体塗装)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする