アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 収納家具
アイリスオーヤマの リビングチェスト
リビングキャビネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72117416
品番
RCB-1190R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
雑多な物をリビング一箇所に隠せる収納です。取っ手が目立たないフラットなデザインでスタイリッシュな空間。扉収納と引き出し収納大容量収納。可動棚付きのため、置くものに合わせて高さをカスタマイズできます。
材質
背面板・引き出し底板部分:プリント紙化粧繊維板(MDF)、その他板:プリント紙化粧パーティクルボード
色
ブラック
耐荷重(kg)
天板:20、可動・固定棚:7/枚、引き出し:3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1190×390×723
材質(取手)
スチール(エポキシ粉体塗装)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません