ガラスキャビネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72117468 品番 GKNー9060R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

コンパクトなガラスキャビネット。ガラス扉のため、ほこり防止&中身が見えます。下段は隠せる扉付きでごちゃつきがちな小物を収納できます。

材質背面板:プリント紙化粧繊維板(MDF)、その他板:プリント紙化粧パーティクルボード ウォルナット 耐荷重(kg)天板:10、可動棚:10/枚、固定棚:10/枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×388×900 材質(取手)スチール

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする