SPRー3R590 組立簡単ラック 木天板 スチールポール アイリスオーヤマ 72117547 SPRー3R590 組立簡単ラック 木天板 スチールポール アイリスオーヤマ 72117547 SPRー3R590 組立簡単ラック 木天板 スチールポール アイリスオーヤマ 72117547

組立簡単ラック 木天板 スチールポール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×295×774 注文コード72117547 品番SPRー3R590
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は寸法など6種類から選べます 他の種類を見る

工具不要で、ポールをはめてねじるだけで簡単に組み立て可能なスチールポールラックです。ポールはスチールのため、耐久性に優れ、組み立て時や使用時も安心してご使用いただけます。ブラックスチールとあたたかな木目調の木材の組み合わせで、スタイリッシュなお部屋を演出します。オープンタイプで、ディスプレイ棚としてお使いいただけます。魅せる収納にぴったりです。

質量(g)4940 段数3 耐荷重(kg)全体30kg、棚板1枚あたり10kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×295×774 主要材質プリント紙化粧パーティクルボード、金属(鋼)(塩化ビニル樹脂被覆)、ポリプロピレン 棚板間隔(mm)350 棚板寸法(mm)595×295

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする