SPRー900AV 組立簡単スチールポールラック AVボード アイリスオーヤマ 72117599 SPRー900AV 組立簡単スチールポールラック AVボード アイリスオーヤマ 72117599 SPRー900AV 組立簡単スチールポールラック AVボード アイリスオーヤマ 72117599 SPRー900AV 組立簡単スチールポールラック AVボード アイリスオーヤマ 72117599

組立簡単スチールポールラック AVボード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72117599 品番SPRー900AV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【2色展開】簡単に組み立てができるスチールポールラック AVボードです。40型までのテレビに対応できます。工具不要で、ポールをはめてねじるだけで簡単に組み立てることができます。ポールはスチールのため、耐久性に優れ、組み立て時や使用時も安心してご使用いただけます。ブラックスチールとあたたかな木目調の木材の組み合わせで、スタイリッシュなお部屋を演出します。オープンタイプで、熱がこもりにくくコード類もまとめやすいです。AVボードだけでなく、ロータイプのディスプレイ棚としてもお使いいただけます。魅せる収納にぴったりです。

質量(g)6500 耐荷重(kg)全体38、天板18、底板各5、棚板5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×295×362 対応【メーカー推奨TVサイズ】40型TVまで対応 主要材質プリント紙化粧パーティクルボード、金属(鋼)(塩化ビニル樹脂被覆)、ポリプロピレン 棚板間隔(mm)天板と底板:300、天板と棚板・棚板と底板:144 棚板寸法(mm)天板・底板:900×295、固定棚板:376×238

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする