SPRー900AV 組立簡単スチールポールラック AVボード アイリスオーヤマ 72117608 SPRー900AV 組立簡単スチールポールラック AVボード アイリスオーヤマ 72117608 SPRー900AV 組立簡単スチールポールラック AVボード アイリスオーヤマ 72117608

組立簡単スチールポールラック AVボード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72117608 品番SPRー900AV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【2色展開】簡単に組み立てができるスチールポールラック AVボードです。40型までのテレビに対応できます。工具不要で、ポールをはめてねじるだけで簡単に組み立てることができます。ポールはスチールのため、耐久性に優れ、組み立て時や使用時も安心してご使用いただけます。ブラックスチールとあたたかな木目調の木材の組み合わせで、スタイリッシュなお部屋を演出します。オープンタイプで、熱がこもりにくくコード類もまとめやすいです。AVボードだけでなく、ロータイプのディスプレイ棚としてもお使いいただけます。魅せる収納にぴったりです。

質量(g)6500 耐荷重(kg)全体38、天板18、底板各5、棚板5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×295×362 対応【メーカー推奨TVサイズ】40型TVまで対応 主要材質プリント紙化粧パーティクルボード、金属(鋼)(塩化ビニル樹脂被覆)、ポリプロピレン 棚板間隔(mm)天板と底板:300、天板と棚板・棚板と底板:144 棚板寸法(mm)天板・底板:900×295、固定棚板:376×238

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする