曜日別特売
MRCH16X350-M-ZC301A1 マグネット式ロッドレスMRCシリーズ コガネイ 72117693

マグネット式ロッドレスMRCシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)350注文コード72117693品番MRCH16X350-M-ZC301A1
参考基準価格(税別)¥46,040販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)350作動方式複動形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする