ドロワーキャビネット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72117696 品番 DCB-4D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

直線的でシンプルなデザインが魅力のキャビネット
コンパクトな4段タイプとデスク横にすっきり収まる7段タイプ
さらりとしたマットな質感が特徴のスチール素材
軽い力でもスムーズに引き出せる取っ手付き
7段タイプは移動に便利なキャスター付き
落ち着いたニュアンスの3色から空間に合わせて選択可能

用途書類や細かなアイテムの収納などに。サイドキャビネット サイドワゴン チェスト キャスター付き スチール シンプル オフィス 事務所 店舗 お店 収納 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)4.9 ブラック 段数4段 耐荷重(kg)天板4、引き出し各2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×26×35 組立時間約45分
注意
※若干の個体差により、表記サイズと多少の差異が生じる場合がございます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする