画像準備中

抗菌でか見えタイマー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コーラルピンク 注文コード72117757 品番TD-429-PK コーラルピンク
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

リピート機能
マグネット付
スタンド付
抗菌加工
インテリアになじむカラー

仕様抗菌加工(SIAA認証):抗菌加工部位/本体ケース、ボタン、スタンド、電池フタ 材質ABS 寸法(mm)82×23×H76 コーラルピンク 質量(g)約75(電池含む) 設定時間最大99分59秒/1秒単位

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする