CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの ガス トーチ/バーナー
CAPTAIN STAGの アタッチメント(ガス トーチ/バーナー)
CAPTAIN STAGの ガス トーチ/バーナー用火口
ハンディロック ガストーチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72118439
品番
UF-0043
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
便利な火起こし、アウトドアレジャーからDIYなどに。
強力な火力で火起こしに便利。
つまみ操作で簡単火力調節。
ワンプッシュ簡単点火。
安全なロック機構搭載。
材質
本体:アルミダイカスト、火口:ステンレス鋼、樹脂部:66ナイロン
質量(g)
110
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
380×210×620
点火方式
圧電点火装置