CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの ガス トーチ/バーナー
CAPTAIN STAGの アタッチメント(ガス トーチ/バーナー)
CAPTAIN STAGの ガス トーチ/バーナー用火口
ハンディロック ガストーチ・ボンベセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
72118448
品番
UF-0044
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
便利な火起こし、アウトドアレジャーからDIYなどに。
強力な火力で火起こしに便利。
つまみ操作で簡単火力調節。
ワンプッシュ簡単点火。
安全なロック機構搭載。
セット内容
ガストーチ1、専用ガス容器1
材質
本体:アルミダイカスト、火口:ステンレス鋼、樹脂部:66ナイロン
質量(g)
110(ガス容器含まず)
連続使用時間
10分以内
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
380×210×620(ガス容器含まず)
点火方式
圧電点火装置
火炎温度(℃)
[最高]1300
発熱量(kW/h)
約1,2(約1050kcal/h)(M-7621 ガス容器1本使用時)
燃焼時間(時間)
約2時間50分(M-7621 ガス容器1本使用時)