画像準備中

シャルマン クーラーボックス18

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アーモンドグリーン 注文コード72118509 品番UE-0110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フタがフラットなので簡易テーブルとしても使える。
現場作業や行楽にも使いやすいサイズ。
、持ち運びやすいハンドル。
収納目安:350ml缶で24本、500ml缶で19本、350〜600mlペットボトルで15〜20本

材質本体・内側(内壁):ポリプロピレン、ふた:ポリエチレン、断熱材:ウレタンフォーム 質量(kg)2.4 アーモンドグリーン 容量(L)17.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×300×285(ハンドル含まず) 保冷効力(℃)8以下(JIS)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする