画像準備中

火起し火消しセット ミニ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード72118527 品番UG-3334
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

一台で火起し・火消し・再利用ができます。
煙突効果で簡単火起し、水かけ不要で自然消化が可能です。
火起し器を火消しつぼに収納できます。
火起し器ごと火消しすることで、再利用の際は取り出してセットするだけでOK。
備長炭も着火できます

セット内容火消しつぼ本体×1、ふた×1、火起し器×1 材質火消しつぼ本体・ふた・火起し器:アルミめっき鋼板、つる・ハンドル:鉄(亜鉛めっき)、取っ手:鉄(クロムめっき) 質量(g)850 外径×高さH(Φmm×mm)火消しつぼ:145×190(本体のみ)、火起し器:120×160(本体のみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする