ブラック アルミコンテナボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72118545 品番UW-1549
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

屋内外問わず多用途に活躍。
アウトドアではもちろん、家庭内の収納ケースとして様々なものを整理整頓するのに便利。
軽量ながら耐久性に優れたアルミ製。
コーナーガード付でスタッキングが可能

材質本体・フタ:アルミ合金、ロック金具:アルミ合金、フタパッキン:合成ゴム、蝶番:ステンレス鋼、取っ手:ステンレス鋼・ABS、ベルト:ポリエステル 質量(kg)3.5 容量(L)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×290×230 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×260×210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする