軽量防風グローブ(ネイビー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード72118649 品番UX-1267
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

手のひらは滑りにくいシリコーン加工。
防風仕様。
スマホ対応

材質本体生地:ポリエステル(ポリウレタンフィルム)、手のひら:シリコーン 寸法(mm)全長220、手囲い190、中指の長さ80 ネイビー サイズS 質量(g)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする