CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 防寒用手袋
CAPTAIN STAGの 合成繊維 防寒用手袋
軽量防風グローブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
72118667
品番
UX-1269
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
手のひらは滑りにくいシリコーン加工。
防風仕様。
スマホ対応
材質
本体生地:ポリエステル(ポリウレタンフィルム)、手のひら:シリコーン
寸法(mm)
全長240、手囲い190、中指の長さ80
色
ブラック
サイズ
M
質量(g)
43