UX-1272 CSスポーツ反射グローブ CAPTAIN STAG 72118701

 

UX-1272 CSスポーツ反射グローブ CAPTAIN STAG 72118701
UX-1272 CSスポーツ反射グローブ CAPTAIN STAG 72118701
UX-1272 CSスポーツ反射グローブ CAPTAIN STAG 72118701

CSスポーツ反射グローブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズM
内容量1双注文コード72118701品番UX-1272
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

手の甲側、光を当てると全面に反射素材。
手のひらは滑りにくいシリコーン加工。
防風仕様。
スマホ対応

材質本体生地・手首ジャージ:ポリエステル・ポリウレタン、手のひら:人工皮革、すべり止め:シリコーン寸法(mm)全長255、手囲い205、中指の長さ90サイズM質量(g)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする