CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 防寒用手袋
CAPTAIN STAGの 合成繊維 防寒用手袋
蓄熱インナーグローブ付3D防水防寒グローブ(コードロック付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
72118746
品番
UX-1277
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
蓄熱糸を使ったインナーグローブをセット。
3D立体裁断で指が曲げやすい。
防水、防風仕様。
スマホ対応
材質
表生地・裏生地:ポリエステル、中層:ポリプロピレン・ポリエステル(シンサレート)、手のひら・タッチパネル:合成皮革、防水フィルム:ポリウレタン、インナー手袋:レーヨン・アンクル
寸法(mm)
全長285、手囲い270、中指の長さ90
サイズ
XL
質量(g)
165