CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 防寒用手袋
CAPTAIN STAGの 合成繊維 防寒用手袋
蓄熱インナーグローブ付HV防水防寒グローブ(コードロック付)ミトン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
72118755
品番
UX-1278
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
蓄熱糸を使ったインナーグローブをセット。
内側ボア仕様ですぐに暖かい。
防水、防風仕様
材質
表生地・裏生地:ポリエステル、中層:ポリプロピレン・ポリエステル(シンサレート)、手のひら:合成皮革、防水フィルム:ポリウレタン、インナー手袋:レーヨン・アンクル
寸法(mm)
全長270、手囲い270
質量(g)
120