CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 防寒用手袋
CAPTAIN STAGの 合成繊維 防寒用手袋
握りやすい防風グローブ(ストレート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
72118789
品番
UX-1281
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
しっかりフィット、立体裁断で指が曲げやすい。
手のひらは滑りにくいシリコーン加工。
防風仕様。
高い屈指性。
スマホ対応
材質
表生地:ポリエステル・ポリウレタン、裏生地:ポリエステル、中層:ポリウレタン、手のひら:シリコーン、防水フィルム:ポリウレタン、タッチパネル:合成皮革
寸法(mm)
全長270、手囲い250、中指の長さ85
色
ブラック
サイズ
XL
質量(g)
115