CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 防寒用手袋
CAPTAIN STAGの 合成繊維 防寒用手袋
3D防水防寒グローブ(ストレート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
72118807
品番
UX-1283
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
装備感の良い薄型タイプ。
3D立体裁断で指が曲げやすい。
防水、防風仕様。
スマホ対応
材質
表生地・裏生地:ポリエステル100%、中層:ポリウレタン100%、手のひら・タッチパネル:合成皮革、防水フィルム:ポリウレタン
寸法(mm)
全長250、手囲い240、中指の長さ80
サイズ
L
質量(g)
80