HV防水防寒グローブ(ストレート)ミトン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード72118825 品番UX-1285
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

装備感の良い薄型タイプ。
内側ボア仕様ですぐに暖かい。
防水、防風仕様。
スマホ対応

材質表生地・裏生地:ポリエステル100%、中層:ポリウレタン100%、手のひら:合成皮革、防水フィルム:ポリウレタン 寸法(mm)全長265、手囲い265 質量(g)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする