HC-1215 バリスタリッチ 真空保存容器440 パール金属 72119060 HC-1215 バリスタリッチ 真空保存容器440 パール金属 72119060

バリスタリッチ 真空保存容器440

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72119060 品番 HC-1215
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ステンレス真空断熱構造で温度変化が少なく、コーヒー豆の鮮度を保つ。
パッキン付きのフタで光や湿気から守ります

材質本体:ステンレス鋼(外面:ポリエステル粉体塗装)、蓋:天然竹、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃) オフホワイト 容量(mL)440 質量(g)236 寸法(Φ×高さH)(mm)90×120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする