パール金属
パール金属の 氷枕・冷却
パール金属の 氷のう・アイスバッグ
クールストレージ 氷のう保冷バッグ付 S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72119130
品番
DC-6073
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
氷のう+保冷バッグ付き。
結露を気にせず持ち運びに便利。
ケースに入れてひんやり持続。
使用時直径約13cm
材質
氷のう:本体生地:ポリエステル(裏面PVCコーティング)、ふた・本体口部:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、保冷バッグ:表地:ポリエステル、裏地:アルミ蒸着フィルム、メッシュ:ポリエステル
色
水玉
サイズ
S
質量(g)
109
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
氷のう:80×75×130
収納時寸法(mm)
Φ120×70
開口部(mm)
【氷のう】45