軽量伸縮専用脚立KARU-BK

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72119647 品番KARU150BK
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

伸縮脚立で業界最軽量(2024年3月メーカー調べ)
通常のはしご兼用脚立と最小高さと最大高さが同じサイズ
安心のダブルロック

型式KARU-150BK 質量(kg)6.2 天板高さ(m)1.11〜1.41 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)518〜572×838〜1019 有効高さ(m)0.81〜1.11 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)518×162×1182
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする