本体

AWB-5 BK Apple Watchバンド(伸縮ナイロン) エアージェイ 72119787 AWB-5 BK Apple Watchバンド(伸縮ナイロン) エアージェイ 72119787 AWB-5 BK Apple Watchバンド(伸縮ナイロン) エアージェイ 72119787 AWB-5 BK Apple Watchバンド(伸縮ナイロン) エアージェイ 72119787 AWB-5 BK Apple Watchバンド(伸縮ナイロン) エアージェイ 72119787 AWB-5 BK Apple Watchバンド(伸縮ナイロン) エアージェイ 72119787

Apple Watchバンド(伸縮ナイロン)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72119787 品番 AWB-5 BK
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ナチュラルなアースカラーと腕に馴染む伸縮ナイロン製のAppleWatchバンドです。着脱が楽なワンタッチ磁気タイプ。※AppleWatchは付属しておりません。バンドのみの販売です。

材質ナイロン ブラック 質量(g)パッケージ込み52 ベルト幅(mm)23 対応機種AppleWatch:38mm/40mm/41mm/42mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする